Plastový systémový box L-BOXX® s vložkami, Typ: 136

Artiklové číslo: 693335 136
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
kufříky
Vnější rozměr – šířka
442 mm
Vnější rozměr – výška
357 mm
Vnější rozměr – hloubka
151 mm
Vnitřní rozměr šířka
311 mm
Vnitřní rozměr výška
107 mm
Vnitřní rozměr hloubka
375 mm
Vlastnosti
Odolné proti nárazu; Stohovatelné; vodotěsný
Nosnost max.
25 kg
Barevný odstín RAL
RAL 2004
Barevný odstín, Oranžová
Čistá oranžová
Označení výrobce
L-BOXX®
Barva
Oranžová; Černá
Materiál
plast
Vybavení
Popisovací pole; Držadlo pro přenášení
Uzávěr
Upínací uzávěr
Pojízdné
ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 693335 136
EAN / GTIN 2050002047389
Číslo výrobce 693335 136

Popis

Provedení:

Z nárazuvzdorného plastu ABS, plná ochrana proti stříkající vodě. Robustní spojovací mechanismus umožňuje jednoduché a rychlé spojování, popř. oddělování, kufrů i přepravu několika plastových systémových kufrů společně až do 40 kg. Ergonomicky tvarované rukojeti a dodatečné úchyty zajišťují vysoký komfort při nošení. Víko lze zatížit až do 100 kg, kapacita naložení do 25 kg.
Plastový systémový kufr L-BOXX® č. 693330 136 včetně rastrové pěny č. 693355 a vložky do víka č. 693352.

Funkce:

IPX4: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů, avšak žádná ochrana před cizími tělesy nebo dotykem.