{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7016 | |
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Barva | Šedá; Stříbrná | |
| S posuvným madlem | ano | |
| Počet rukojetí | 2 | |
| Materiálu rukojeť | plast | |
| S ložnou plochou | ano | |
| Materiál ložná plocha | ocelový plech | |
| Vhodné na boxy, krabice | ano | |
| Počet | 5 | |
| Hoffmann – rastr perforované stěny | 9×9 mm | |
| Se zásuvkami | ano | |
| Počet zásuvek | 5 | |
| Délka vysunutí (částečné/úplné vysunutí) | 100 % | |
| Se zámkem | ano | |
| Konstrukční provedení zámku | Cylindrický zámek | |
| Typ válečků | Řiditelné kolečko; Řiditelné kolečko | |
| Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko | ano; ne | |
| Počet roliček, Řiditelné kolečko | 2 ks; 2 ks | |
| Počet kol/válečků | 4 ks | |
| Druh produktu | přepravní vozík | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Materiál | ocel | |
| Konstrukční provedení | ocelový plech | |
| Šířka celkem Bg | 570 mm | |
| Celková hloubka Tg | 440 mm | |
| Výška celková Hg | 1 085 mm | |
| Hmotnost | 38 kg | |
| Pojízdné | ano |
| Katalogové číslo | 693370 5 | |
| EAN / GTIN | 4062406300036 | |
| Číslo výrobce | 693370 5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |