Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Servisní kufr na nářadí s miskou na dno a nástrojovými tabulemi, Typ: TSA

Artiklové číslo: 692950 TSA

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Materiál: X-ABS
  • Způsob ukládání nástrojů: Zásuvné přihrádky; Upínací držák
  • Zatížitelnost kufru: 35
  • Vlastnost kufru: schopen letecké přepravy

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál X-ABS
Způsob ukládání nástrojů Zásuvné přihrádky; Upínací držák
Zatížitelnost kufru 35 kg
Vlastnost kufru schopen letecké přepravy
Vnitřní rozměr délka 460 mm
Vnitřní rozměr šířka 300 mm
Vnitřní rozměr výška 180 mm
Hmotnost 5,8 kg
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 692950 TSA
Číslo výrobce 692950 TSA
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

X-ABS je vysoce houževnatý, nárazuvzdorný a schopný letecké přepravy. Struktura povrchu je protiskluzová (efekt pogumování) a dokonale chrání povrch. Práškově lakovaný rám z tlakové litiny s integrovanými sklopnými cylindrickými zámky a plynovými pružinami pro aretaci víka kufříku.
Vnitřní vybavení: 1 miska na dně včetně nástrojové tabule s 10 elastickými oky jako krytem (č. 692980), 1 podélné rozdělení (č. 692993) v misce na dně, 1 nástrojová tabule s 38 elastickými oky na přední a zadní straně (č. 692985), 1 nástrojovou tabulí s 19 elastickými oky a 1 přihrádkou na přední a zadní straně (č. 692986).
S TSA zámkem.