Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Tabule na nástroje s 19 elastickými smyčkami a 1 přihrádkou

Artiklové číslo: 692986

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka nástrojové tabule 415 mm
Šířka nástrojové tabule 225 mm
Počet elastických smyček 19
Počet upínacích přihrádek 1
Druh produktu Tabule na nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 692986
Číslo výrobce 692986
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Nástrojová tabule s 19 elastickými smyčkami na přední straně a 1 přihrádkou na zadní straně k upevnění na víko kufru. Rozměr 415 × 225 mm.

Vhodné pro:

Kufr na nářadí GARANT č. 692950.