Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Miska na dno včetně tabule na nástroje s 10 elastickými smyčkami

Artiklové číslo: 692980

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní rozměr délka 395 mm
Vnitřní rozměr šířka 275 mm
Vnitřní rozměr výška 50 mm
Počet elastických smyček 10
Druh produktu Miska na dno

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 692980
Číslo výrobce 692980
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Miska na dno včetně nástrojové tabule s 10 elastickými oky jako krytem. Vnitřní rozměr 395 × 275 × 50 mm.

Vhodné pro:

Kufr na nářadí GARANT č. 692950.