{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Matériau | X-ABS | |
| Type de rangement d'outils | Compartiments souples; Porte-outil | |
| Charge admissible de la valise | 35 kg | |
| Propriété de la valise | apte au transport aérien | |
| Dim. int., L | 460 mm | |
| Dim. int., l | 300 mm | |
| Dim. int., H | 180 mm | |
| Poids | 5,8 kg | |
| Type de produit | Système de transport d’outils |
| Référence article | 692950 TSA | |
| Réf. fabricant | 692950 TSA | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |