Servisní kufr na nářadí, Typ: 1

Artiklové číslo: 692945 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
106 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní rozměr délka 445 mm
Vnitřní rozměr šířka 315 mm
Vnitřní rozměr výška 198 mm
Hmotnost 4,15 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 692945 1
EAN / GTIN 4067263117803
Číslo výrobce 692945 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Nárazuvzdorné skořepiny kufrů odolné proti teplotám a kyselinám jsou vyrobeny z pevného hliníkového rámu s integrovanými skládacími zámky a zamykáním víka kufru. S pogumovanou rukojetí pro přenášení.
Vnitřní vybavení:
1 nástrojová tabule s 20 zásuvnými přihrádkami, 
16 gumových chlopní, 1 kapsa pro drobné díly. 1 miska na dno s možností členění, včetně nástrojové tabule s 8 zásuvnými přihrádkami a 
6 gumovými chlopněmi pro zakrytí.

Poznámka:

Číselný zámek jako alternativa se dodává pod č. 692926 vel. 2.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku