Plastový box na drobné díly, Počet přihrádek: 6

Artiklové číslo: 692909 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
244 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet přihrádek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější rozměr délka 163 mm
Vnější rozměr šířka 120 mm
Vnější rozměr výška 30 mm
počet přihrádek 6
Druh produktu Skladový box

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 692909 6
EAN / GTIN 8024482007915
Číslo výrobce WL01
Výrobce/odpovědná osoba GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italia, www.gtline.com

Popis

Vhodné pro:

Kufr na nářadí č. 692905, 692920 (do katalogu 42), č. 692925 (do katalogu 44) a č. 692927 (od katalogu 51: 692927 vel. H).