• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Plastový box na drobné díly, Počet přihrádek: 13

Artiklové číslo: 692909 13
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
175 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet přihrádek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popsaná část Celá položka
Označení výrobce Kunststoff-Kleinteilebehälter, Anzahl Fächer: 13
Materiál Plast
Barva Transparentní
Výška 30 mm
Šířka 120 mm
Hloubka 163 mm
Materiál Polypropylen (PP)
Stohovatelné ano
Možnost popisování Pomocí štítku
Připraveno Průzor; Víko
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu skladovací box

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 692909 13
EAN / GTIN 8024482007922
Číslo výrobce WL02
Výrobce/odpovědná osoba GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com

Popis

Vhodné pro:

Kufr na nářadí č. 692905, 692920 (do katalogu 42), č. 692925 (do katalogu 44) a č. 692927 (od katalogu 51: 692927 vel. H).