Textilní brašna pro elektrikáře, Typ: 1

Artiklové číslo: 692260 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
312 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Způsob ukládání nástrojů: Zasouvací přihrádky

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob ukládání nástrojů Zasouvací přihrádky
Vnější rozměr délka 230 mm
Vnější rozměr šířka 110 mm
Vnější rozměr výška 320 mm
Hmotnost 0,7 kg
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 692260 1
EAN / GTIN 4062406595104
Číslo výrobce 692260 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní textilní brašny na nářadí jako společník pro Vaše každodenní úlohy. S reflexními pruhy pro dobrou viditelnost.
Se 2 odnímatelnými, nerozbitnými nástrojovými tabulemi s 12 zásuvnými přihrádkami a 2 vnějšími kapsami. Navíc 1 organizér pro malé díly. Nastavitelný protiskluzový ramenní popruh s polstrováním zajišťuje pohodlné nošení. Se suchým zipem a nožičkami.

Materiál:

Z robustní polyesterové tkaniny.