Víceúčelová brašna se 4 zásuvkami

Artiklové číslo: 691720
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Materiál: Kůže
  • Způsob ukládání nástrojů: Držák

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Kůže
Způsob ukládání nástrojů Držák
Vnitřní rozměr délka 410 mm
Vnitřní rozměr šířka 220 mm
Vnitřní rozměr výška 310 mm
Hmotnost 4,9 kg
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 691720
EAN / GTIN 4006793194311
Číslo výrobce 44000581
Výrobce/odpovědná osoba PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Popis

Provedení:

S výsuvnými zásuvkami z nárazuvzdorného, vůči oleji, kyselinám a benzínu odolného polyetylenu; možnost individuálního dělení pomocí přihrádek a příček. I když je brašna zavřená, ani ty nejmenší součástky se nepromíchají. Přední strana, boky a dno zvlášť zesílené, hrany zesílené hliníkovými úhelníky.
Vnitřní výbava: 5dílná vložka (4 zásuvky, 1 přihrádka s přepravní vložkou). Prostor mezi vložkou a zadní stěnou (cca 90 mm) lze použít pro umístění dalších nástrojů. Držák nástrojů CP-7 o průměru až 15 mm na zadní stěně.

Rozsah dodávky:

Brašna včetně organizérů: 4 střední příčky č. 6917604 vkládací přihrádky č. 6917508 malých příček č. 691770 (Pomocí těchto dílů lze rozdělit 1 zásuvku.)

Zvláštní příslušenství:

Organizéry č. 691750691770 a sady organizérů č. 691780.