Pouzdro na nářadí se zipem

Artiklové číslo: 691536
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
603 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Barva Černá
Vnitřní rozměr šířka 250 mm
Vnitřní rozměr výška 210 mm
Vnitřní rozměr hloubka 40 mm
Počet, Popruhové smyčky 25
Počet uzávěrů 1
Druh produktu brašna
Vybavení Popruhové smyčky; Držadlo pro přenášení
Uzávěr Zip
Materiál kůže

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 691536
EAN / GTIN 4045197375742
Číslo výrobce 3650002051
Výrobce/odpovědná osoba PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Popis

Provedení:

  • Z černé koženky.
  • S 3stranným zipem.
  • Pouzdro lze zcela rozevřít.
  • 25 páskových ok pro uchycení nástrojů.