Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Univerzální sada nářadí XXL 70dílná, Počet dílů: 70

Artiklové číslo: 685500 70

Vyberte variantu a množství

Počet dílů Nastavit cenu 70 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 685500 70
Číslo výrobce 685500 70
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Plastový systémový kufr L-BOXX® z nárazuvzdorného plastu ABS, plná ochrana proti stříkající vodě. Robustní spojovací mechanismus umožňuje jednoduché a rychlé spojování resp. oddělování kufrů i přepravu několika plastových systémových kufrů ve spojení až do 40 kg. Víko lze zatížit až do 100 kg, kapacita naložení až 25 kg.

Funkce:

IPX4: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů, avšak žádná ochrana před cizími tělesy nebo dotykem.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 12-hran: Po 1 ks č. 642129 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
6-hranné zástrčné hlavice: Po 1 ks č. 643229 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Vratidlo: 1 ks č. 641329 vel. 295
Prodloužení: Po 1 ks č. 641029 vel. 75; 130; 255
Kardanův kloub: 1 ks č. 641629 vel. 1/2
Ráčna: 1 ks č. 640025 vel. 1/2
Svinovací metr: 1 ks č. 462201 vel. 2,5
Očkoplochý klíč: Po 1 ks č. 613600 vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24
Kombinované kleště: 1 ks č. 700940 vel. 160
Ploché zaoblené kleště: 1 ks č. 713040 vel. 200
Stranové štípací kleště: 1 ks č. 724840 vel. 160
Plochý šroubovák: Po 1 ks č. 660030 vel. 2; 3,5; 5,5; 6,5
Šroubovák pro šrouby Phillips: Po 1 ks č. 667690 vel. 1; 2
Sada 6hranných úhlových šroubováků s kulovou hlavou: 1 ks č. 627132 vel. 9
Řezný nástroj: 1 ks č. 845020
Vložka do víka: 1 ks č. 693352
Uložení v: L-BOXX® č. 693330 vel. 238

Poznámka:

Nářadí se dodává osazené.