• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.
Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Set de scule universale XXL 70 buc., Număr de piese: 70

Cod articol.: 685500 70

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Setați prețul 70 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 685500 70
Număr producător 685500 70
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cutie din plastic L-BOXX® din material plastic ABS rezistent la lovituri şi şocuri, protejat complet contra stropirii cu apă. Mecanismul robust de închidere prin clic permite îmbinarea resp. separarea simplă şi rapidă a cutiilor, precum şi transportul mai multor cutii din plastic, pentru scule, în grup de până la 40 kg. Capac cu capacitate portantă până la 100 kg, capacitate de încărcare până la 25 kg.

Funcţionare:

IPX4: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile, fără protecţie la introducerea de corpuri străine sau la atingere.

Livrare:

Biți pentru chei tubulare bi-hexagonale: Câte 1 buc. Cod 642129 Ref. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Biţi hexagonali pentru şurubelniţă: Câte 1 buc. Cod 643229 Ref. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Mâner tip T: 1 buc. Cod 641329 Ref. 295
Prelungitor: Câte 1 buc. Cod 641029 Ref. 75; 130; 255
Articulaţie cardanică: 1 buc. Cod 641629 Ref. 1/2
Clichet: 1 buc. Cod 640025 Ref. 1/2
Ruletă: 1 buc. Cod 462201 Ref. 2,5
Chei combinate: Câte 1 buc. Cod 613600 Ref. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24
Cleşte universal: 1 buc. Cod 700940 Ref. 160
Cleşte cu fălci rotunde late: 1 buc. Cod 713040 Ref. 200
Cleşte cu tăiere laterală: 1 buc. Cod 724840 Ref. 160
Șurubelniţă lată: Câte 1 buc. Cod 660030 Ref. 2; 3,5; 5,5; 6,5
Şurubelniţă pentru Phillips: Câte 1 buc. Cod 667690 Ref. 1; 2
Set de chei pentru șuruburi cu locaș hexagonal, cu cap sferic: 1 buc. Cod 627132 Ref. 9
Cutter: 1 buc. Cod 845020
Suport de capac: 1 buc. Cod 693352
Păstrare în: L-BOXX® Cod 693330 Ref. 238

Notă:

Livrarea se face cu sculele sortate.