Univerzální sada nářadí 20dílná, Počet kusů nářadí: 20

Artiklové číslo: 680157 20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet kusů nářadí Nastavit cenu 20 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Míra naplnění zásuvky v G: 8×20

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 510 mm
Šířka 294 mm
Výška 61 mm
Počet dílů 20
Míra naplnění zásuvky v G 8×20
Druh produktu Sada nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 680157 20
EAN / GTIN 4067263309185
Číslo výrobce 680157 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Systémový box z téměř nerozbitného plastu ABS s integrovaným kováním a 2 rychlouzávěry. Všechny nástroje jsou uložené ve speciálně tvarované pěnové PUR vložce a lze je kdykoli snadno vyjmout.

Rozsah dodávky:

Svinovací metr s průzorem: 1 ks č. 462201 vel. 2,5
Sada 6hranných úhlových šroubováků s kulovou hlavou: 1 ks č. 627132 vel. 9 (9dílná)
Plochý šroubovák: po 1 ks č. 660032 vel. 2,5; 4; 5,5
Šroubovák pro šrouby Phillips: po 1 ks č. 667702 vel. 1; 2
Kombinované kleště: 1 ks č. 700940 vel. 160
Zámečnické kladivo: 1 ks č. 750110 vel. 200
Pracovní nůžky: 1 ks č. 769240 vel. 175
Klešťové klíče: 1 ks č. 813501 vel. 180
Řezací nože s odlamovacími čepelemi 18 mm: 1 ks č. 845020 vel. 18

Poznámka:

Dodávka se uskutečňuje s roztříděným nářadím v plastovém boxu.
Sada navíc nabízí místo pro 4 kusy zásobníků na drobné díly č. 951251 vel. 2×3/1 nebo 2 ks. č. 951251 vel. 2×6/1 (nejsou součástí dodávky).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku