Svinovací metr s průzorem, Délka pásma: 2,5m

Artiklové číslo: 462201 2,5
Cena za 1 ks (CZK 135,60 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 850,00 CZK / ks
  • 1 410,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
2 883 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka pásma (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stupnice milimetr
Dělení 1 mm
Jednotka rozsahu měření milimetr
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 2 500 mm
Šířka pásu 8 mm
Typ rozměru pásu Svinovací metr
Délka krytu/rámu 48 mm
Šířka krytu/rámu 15 mm
Výška krytu/rámu 48 mm
Materiál plast
Celková délka 2 500 mm
Celková šířka 8 mm
Celková výška 48 mm
S okénkem pro prohlížení ano
Automatický zpětný chod pásu ano
Nerez ano
Třída přesnosti EG 2
Norma DIN 866
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Druh produktu Pásmo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 462201 2,5
EAN / GTIN 4045197226020
Číslo výrobce 462201 2,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Nárazuvzdorné plastové pouzdro.
  • Na obou funkčních plochách nasazeny hliníkové profily. Díky tomu přesné dotykové plochy pro vnitřní a vnější měření.
  • Hliníkové profily odolné proti vyšším teplotám a mechanickému namáhání.
  • Měřicí pásmo lakované vypalovaným lakem, černý potisk. Vyklenuté = nelámavé s kluzným koncovým háčkem (pro vnitřní a vnější měření). Kontrastní stupnice odolná proti oděru a chráněná proti korozi.
  • Dělení mm / mm (horní hrana / dolní hrana).
  • Stupnice průzoru má shodnou orientaci.

Nejmenší pásmo s průzorem pro vnitřní měření.