Klešťový klíč, Celková délka: 180mm

Artiklové číslo: 813501 180
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 101 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka čelistí 23 mm
Rozsah upnutí 0 mm - 40 mm
Celková délka 180 mm
Druh produktu Klešťové klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 813501 180
EAN / GTIN 4062406238995
Číslo výrobce 813501 180
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Nastavení západky stisknutím tlačítka a upínací pákou pro vysokou přítlačnou sílu čelistí. Zdvih mezi svěrnými plochami dovoluje upravit na principu ráčny.
Komfortní práce díky ergonomicky tvarovaným ramenům s protiskluzovým plastovým potahem, díky tomu snížené nebezpečí sklouznutí. Klešťový klíč chromovaný.
Rovnoběžně vedené, hladké čelisti.
Laserované měřítko (přední strana metrická a zadní strana palcová), umožňuje přednastavení otvoru klíče.

Použití:

Šetrné uchopení šroubů, matic, chromovaných armatur atd.