Bit spirálového vrtáku do dřeva, ⌀ vrtáku: 3mm

Artiklové číslo: 676315 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ vrtáku (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: HSS

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ vrtáku 3 mm
Řezný materiál HSS
Délka spirály 30 mm
Celková délka 70 mm
Bitová šestihranná stopka E 6,3
Druh produktu Bit spirálového vrtáku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 676315 3
EAN / GTIN 9002696265344
Číslo výrobce 013BE0300
Výrobce/odpovědná osoba Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 SANKT JOSEF, Österreich, www.fisch-tools.com

Popis

Provedení:

Šestihranná stopka 1/4 palce podle DIN 3126 C 6,3.

Výhoda:

Rychlá, nekomplikovaná výměna mezi vrtákem, záhlubníkem nebo šroubovákem pro bity.

Použití:

Ideální pro opravy a montáže v mobilní formě.
Pro přesné vrtání bez trhlin do měkkého a tvrdého dřeva a povlakovaných deskových materiálů.