Bit kuželového záhlubníku, 1břitý, Vnější ⌀: 6,3mm

Artiklové číslo: 676311 6,3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
88 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: HSS
  • Úhel hrotu kuželového záhlubníku: 90
  • Počet břitů Z: 1

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ 6,3 mm
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu kuželového záhlubníku 90 stupeň
Počet břitů Z 1
Označení výrobce 845
Celková délka 32 mm
Délka stopky 21 mm
Pro otvory od 1,5 mm
Pro šrouby se zápustnou hlavou M3
Bitová šestihranná stopka C 6,3
Druh produktu Stupňovitý a kuželový záhlubník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 676311 6,3
EAN / GTIN 4013288118950
Číslo výrobce 05104660001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Šestihranná stopka 1/4 palce podle DIN 3126 C 6,3.
CBN broušený jednobřitý záhlubník pro odstraňování otřepů bez zadrhávání a zahlubování.

Výhoda:

Rychlá, nekomplikovaná výměna mezi vrtákem, záhlubníkem nebo šroubovákem pro bity.

Použití:

Ideální pro opravy a montáže v mobilní formě.
Ve stroji pomocí spojovací stopky (č. 675000675050) nebo v držáku šroubováků (č. 676400676770).