Bit kuželového záhlubníku, 1břitý, Vnější ⌀: 20,5mm

Artiklové číslo: 676311 20,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 845
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Bit se šestihrannou stopkou
Délka stopky LS 22 mm
Velikost šestihranu bitu podle DIN 3126 C 6,3
Průměr břitu, min. Dc min. 1,5 mm
Průměr břitu, max. Dc max. 20,5 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Pro průměry otvorů d 1,5 mm
Počet břitů Z 1
Úhel, 1. stupeň 90 stupeň
Řezný materiál HSS
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka L 43 mm
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Zahlubování profilů (SPR)
Druh produktu Kuželový záhlubník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 676311 20,5
EAN / GTIN 4013288117564
Číslo výrobce 05104665001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Šestihranná stopka 1/4 palce podle DIN 3126 C 6,3.
CBN broušený jednobřitý záhlubník pro odstraňování otřepů bez zadrhávání a zahlubování.

Výhoda:

Rychlá, nekomplikovaná výměna mezi vrtákem, záhlubníkem nebo šroubovákem pro bity.

Použití:

Ideální pro opravy a montáže v mobilní formě.
Ve stroji pomocí spojovací stopky (č. 675000675050) nebo v držáku šroubováků (č. 676400676770).