Sada bitů kuželových záhlubníků v pevném pouzdře, 8dílná

Artiklové číslo: 676313
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal kufříky
Počet přepážek 8 ks
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Bit se šestihrannou stopkou
Formulář záznamu Provedení šestihran
Provedení upínače Rozměry v palcích
Velikost upínače, imperiální 1/4 palec
Velikost šestihranu bitu podle DIN 3126 C 6,3
Konfigurovatelný ne
Počet břitů Z 1
Úhel, 1. stupeň 90 stupně
Řezný materiál HSS
Povlak bez povlaku
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Zahlubování profilů (SPR)
Druh produktu Kuželový záhlubník
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 676313
EAN / GTIN 4013288117342
Číslo výrobce 05259165001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Šestihranná stopka 1/4 palce podle DIN 3126 C 6,3.

Výhoda:

Rychlá, nekomplikovaná výměna mezi vrtákem, záhlubníkem nebo šroubovákem pro bity.

Použití:

Ideální pro opravy a montáže v mobilní formě.

Obsah:

Bity kuželových záhlubníků, 1břité: Č. 676311 po 1 ks vel. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5
Držák šroubováků: 1 ks č. 676410
„Rapidaptor“ spojovací stopka: 1 ks podobný č. 675020 vel. 6,3K (bez magnetu)