Bit Precision plochý, 1/4 palce C 6,3, Šířka břitu: 8mm

Artiklové číslo: 675300 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
220 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup ploché
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Celková délka L 25 mm
Šířka břitu b 8 mm
Norma DIN ISO 1173
Řada PrecisionBits
Vhodné k použití ve strojích ano
Velikost pohonu, Upínač bitů 1/4 palce; C 6,3
Tloušťka břitu a 1,2 mm
Druh produktu Bity/čepele
Pohon Upínač bitů
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 675300 8
EAN / GTIN 7610733211609
Číslo výrobce PB C6.135/5

Popis

Provedení:

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6-hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000 675050.
Charakteristická pružnost a houževnatost při vysoké tvrdosti a dlouhé životnosti. Vysoce přesné hroty pro perfektní usazení ve šroubu a „Anti-Cam-Out“. Nanopovlak je současně barevným kódováním a atraktivní ochranou proti korozi.

Použití:

Pro šrouby s drážkou DIN 3127 příp. DIN ISO 2351-1.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Vysoce pevná speciální ocel s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.