PrecisionBit uraruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 8 mm

Tuote nro.: 675300 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    4,90 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    4,08 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
201 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä PrecisionBits
Terän leveys 8 mm
Terän paksuus 1,2 mm
Kokonaispituus 25 mm
Irrotusprofiili uraruuvinväännin
Bit-kuusiovarsi C 6,3
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 675300 8
EAN / GTIN 7610733211609
Valmistajan numero C6.135/5

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000675050.
Pitkä kestoikä erinomaisen joustavan, sitkeän ja erittäin kovan materiaalin ansiosta. Erittäin tarkat käyttökärjet ruuvin täydellistä istuvuutta varten sekä Anti-Cam-Out-ominaisuus. Nanopinnoitus toimii sekä värikoodina että näyttävänä ruostesuojana.

Käyttö:

Ristipääruuveille DIN 3127 / DIN ISO 2351-1.

Standardi:

DIN ISO 1173.

Raaka-aine:

Luja erikoisteräs, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.