{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | ploché | |
| Materiál | speciální ocel / zvláštní slitina | |
| Celková délka L | 25 mm | |
| Šířka břitu b | 5,5 mm | |
| Norma | DIN ISO 1173 | |
| Řada | PrecisionBits | |
| Vhodné k použití ve strojích | ano | |
| Velikost pohonu, Upínač bitů | 1/4 palce; C 6,3 | |
| Tloušťka břitu a | 0,8 mm | |
| Druh produktu | Bity/čepele | |
| Pohon | Upínač bitů | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 675300 5,5 | |
| EAN / GTIN | 7610733211586 | |
| Číslo výrobce | PB C6.135/3 |