Precizinis antgalis varžtams su įpjova, 1/4 colio C 6,3, Ašmenų plotis: 8mm

Prekės Nr.: 675300 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
135 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija PrecisionBits
Ašmenų plotis 8 mm
Ašmenų / briaunos storis 1,2 mm
visas ilgis 25 mm
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Antgalio šešiabriaunis kotas C 6,3
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 675300 8
EAN / GTIN 7610733211609
Gamintojo numeris C6.135/5

Aprašymas

Modelis:

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000 - 675050.
Išskirtinis elastiškumas ir plastiškumas prie didesnio kietumo padidina patvarumą. Labai tiksli atsuktuvo smailė puikiai telpa į varžto galvutę ir „Anti-Cam-Out”. Nano danga yra ir spalvinis žymėjimas, ir tuo pačiu patikima apsauga nuo rūdžių.

Paskirtis:

Varžtams su įpjovomis DIN 3127 arba DIN ISO 2351-1.

Standartas:

DIN ISO 1173.

Apdirbama medžiaga:

Specialusis itin tvirtas plienas, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tąsumo.