Bit Precision plochý, 1/4 palce C 6,3, Šířka břitu: 4mm

Artiklové číslo: 675300 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
255 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup
ploché
Materiál
speciální ocel / zvláštní slitina
Celková délka L
25 mm
Šířka břitu b
4 mm
Norma
DIN ISO 1173
Řada
PrecisionBits
Vhodné k použití ve strojích
ano
Velikost pohonu, Upínač bitů
1/4 palce; C 6,3
Tloušťka břitu a
0,6 mm
Druh produktu
Bity/čepele
Pohon
Upínač bitů
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 675300 4
EAN / GTIN 7610733211579
Číslo výrobce PB C6.135/2

Popis

Provedení:

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6-hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000 675050.
Charakteristická pružnost a houževnatost při vysoké tvrdosti a dlouhé životnosti. Vysoce přesné hroty pro perfektní usazení ve šroubu a „Anti-Cam-Out“. Nanopovlak je současně barevným kódováním a atraktivní ochranou proti korozi.

Použití:

Pro šrouby s drážkou DIN 3127 příp. DIN ISO 2351-1.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Vysoce pevná speciální ocel s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.