Bit Precision pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3, Profil Torx®: TX8

Artiklové číslo: 675295 TX8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
1 070 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup
Pro šrouby s vnitřním TORX®
Materiál
speciální ocel / zvláštní slitina
Celková délka L
25 mm
Délka čepele l1
25 mm
Norma
DIN ISO 1173
Řada
PrecisionBits
Vhodné k použití ve strojích
ano
Velikost pohonu, Upínač bitů
1/4 palce; C 6,3
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX®
TX8
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním TORX®
Laserem zdrsněný hrot
Druh produktu
Bity/čepele
Set / sada
ne
Pohon
Upínač bitů
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 675295 TX8
EAN / GTIN 7610733211487
Číslo výrobce PB C6.400/8

Popis

Provedení:

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6-hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000 675050.
Charakteristická pružnost a houževnatost při vysoké tvrdosti a dlouhé životnosti. Vysoce přesné hroty pro perfektní usazení ve šroubu a „Anti-Cam-Out“. Nanopovlak je současně barevným kódováním a atraktivní ochranou proti korozi.

Použití:

Pro šrouby s profilem Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Vysoce pevná speciální ocel s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.