Stopka s magnetem / rychlo-spojkou BiTorsion, Stopka 6-hran: 6,3

Artiklové číslo: 675030 6,3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stopka 6-hran Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 897/4 R
Stopka 6hran 6,3 mm
Celková délka 75 mm
Vnitřní 6hran, výstup D 6,3 (1/4 palce)
Stopka na straně stroje E 6,3 (1/4 palce)
Kompatibilní se strojem ano
Druh produktu Držák bitů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 675030 6,3
EAN / GTIN 4013288095633
Číslo výrobce 05053923001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

2-dílné, stopka a bity jsou oddělené. Díky tomu lze při opotřebování vyměnit pouze bit.
Spojovací stopka „Rapidaptor“ BiTorsio s automatickou rychlospojkou a magnetem pro bity C 6,3 a E 6,3. Vestavěná, přesně vypočtená torzní pružina výrazně snižuje zatížení bitu a zvyšuje tak výrazně jeho životnost. Optimální v kombinaci s bity BiTorsion č. 675510675550.
  • Upínač na bity C 6,3 a E 6,3.
  • Pouzdro zapadne do otevřené polohy. Při vložení bitu zablokuje automaticky.
  • Bez problému je možné odebírat také nejmenší bity, protože pouzdro nadzvedne bit od magnetu −
    rychlá výměna bitů, vždy pouze jednou rukou.

Poznámka:

K dispozici je volnoběžná spojovací stopka Rapidaptor (č. 675035, velikost 6,3F).