Uvolňovací páka

Artiklové číslo: 671.10 120
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Montážní páka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 671.10 120
EAN / GTIN 7610733041343
Číslo výrobce PB 671.10-120
L-číslo L60060 1413

Popis

Popis:

  • Uvolňovací páka, rukojeť Classic
  • snadno odstraňuje příchytky z interiérových a dveřních obložení a ozdobných lišt
  • pro automobilový průmysl, pro profesionály i pro kutily
  • zaoblená špička ve tvaru U, rychlé a šetrné uvolnění plastových dílů
  • tenká rukojeť, prostorově úsporné a univerzálně použitelné
  • vysoce kvalitní materiálové provedení, odolné proti nárazu, olejům a benzínu
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis se sériovým číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Diameter: 7 mm
  • Hele længden: 230 mm
  • Klingelængde: 120 mm