Griffes d'extraction, pour enlever les agrafes des garnitures à l'intérieur des véhicules sans les endommager

Réf.: 671.10 120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Demonte pneu 300mm

Numéros d’identification et classifications

Référence article 671.10 120
EAN / GTIN 7610733041343
Réf. fabricant PB 671.10-120
Article hors catalogue L60060 1413

Description

Description:

  • Griffe d’extraction, manche Classic
  • élimination facile des agrafes de garnitures intérieures et de portes et des baguettes décoratives
  • destiné au secteur automobile, pour les professionnels et les bricoleurs
  • pointe arrondie en U, pour extraire rapidement les pièces en matière plastique sans les abîmer
  • manche fin à gaine, peu encombrant et pour tous types d’utilisations
  • matière haut de gamme, résistante aux chocs et insensible à l'huile et à l'essence
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 7 mm
  • Longueur de la lame: 120 mm
  • Longueur totale: 230 mm