• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lösehebel mit Classic Griff

Artikel-Nr.: 671.10 120
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Montiereisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 671.10 120
EAN / GTIN 7610733041343
Herstellernummer PB 671.10-120
L-Nummer L60060 1413

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lösehebel, Classic Griff
  • einfaches Entfernen von Clips bei Innen- und Türverkleidungen und Deko-Leisten
  • für die Automobilbranche, für Profis und für Heimwerker
  • U-förmige abgerundete Spitze, schnelles und schonendes Lösen von Kunststoffteilen
  • schlanker Griff, platzsparend und universell anwendbar
  • hochwertige Materialisierung, schlagfest, öl- und benzinbeständig
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Durchmesser: 7 mm
  • Ganze Länge Schraubendreher: 230 mm
  • Klingenlänge: 120 mm