• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Čepel pro šrouby Torx Plus®, 4 mm, stopka Halfmoon, Profil Torx Plus®: 1IP

Artiklové číslo: 669936 1IP
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx Plus® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 867/9 C TORX PLUS®
Profil Torx Plus® 1IP
⌀ čepele 1,5 mm
Délka čepele 20 mm
Celková délka 44 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX-PLUS®
Hnací profil Halfmoon (Půlměsíc)
Druh produktu Vložka šroubováku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 669936 1IP
EAN / GTIN 4013288112668
Číslo výrobce 05135230001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Čepel z vysoce kvalitní nástrojové oceli.

Vhodné pro:

Držák šroubováků č. 669931.
Sady šroubováků na elektroniku č. 669630 / 669930.

Poznámka:

Další bitové čepele pod 669933669936.