Sada šroubováků pro mikroelektroniku v textilním pouzdře, Počet dílů: 11

Artiklové číslo: 669630 11
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet dílů Nastavit cenu 11 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1
Počet dílů 11
Unášecí profil Plochý šroubovák; Šroubovák pro šrouby Phillips; 6-hranný šroubovák; Šroubovák pro šrouby TORX®
Otočná koncovka ano
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 669630 11
EAN / GTIN 4013288178343
Číslo výrobce 05135938001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Ergonomická vícesložková rukojeť s otočnou krytkou, zónou pro rychlé otáčení pro efektivní šroubování a silovou zónou. S rychlovýměnným sklíčidlem pro upínání bitových čepelí 4 mm Halfmoon (č. 669932669936) popř. bitových čepelí 4 mm HIOS. Čepele z vysoce kvalitní nástrojové oceli.

Obsah:

Držák šroubováku: 1 ks
Ploché čepele č. 669932: po 1 ks vel. 1,5; 2; 3
Čepele pro šrouby Phillips č. 669933: po 1 ks vel. 00; 0; 1
Šestihranné čepele č. 669934: po 1 ks vel. 1,5; 2
Čepele pro Torx® č. 669935: po 1 ks vel. TX5; TX6