Čepel pro šrouby Phillips Halfmoon, 4 mm, Velikost křížové drážky: 00

Artiklové číslo: 669933 00
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 851/9 C
Velikost křížové drážky 00
⌀ čepele 1,8 mm
Délka čepele 20 mm
Celková délka 44 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips
Hnací profil Halfmoon (Půlměsíc)
Druh produktu Vložka šroubováku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 669933 00
EAN / GTIN 4013288112729
Číslo výrobce 05135270001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Čepel z vysoce kvalitní nástrojové oceli.

Vhodné pro:

Držák šroubováků č. 669931.
Sady šroubováků na elektroniku č. 669630 / 669930.

Poznámka:

Další bitové čepele pod 669933669936.