{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | Pro šrouby Pozidriv (PZ) | |
| Celková délka L | 79 mm | |
| Délka čepele l1 | 25 mm | |
| Materiál | speciální ocel / zvláštní slitina | |
| Označení výrobce | 355 PZ Stubby | |
| Barva | Zelená; Černá | |
| Provedení | rovné | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické | |
| Typ rukojeti | Standardní rukojeť | |
| Délka rukojeti | 54 mm | |
| Ochrana proti odvalení | ano | |
| Velikost unašeče, Pro šrouby Pozidriv (PZ) | PZ2 | |
| Zvláštní znaky, Pro šrouby Pozidriv (PZ) | Černý hrot | |
| Průměr čepele | 6 mm | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Povrch | niklované | |
| Set / sada | ne | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 668270 2S | |
| EAN / GTIN | 4013288212207 | |
| Číslo výrobce | 05008854001 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |