Šroubovák pro šrouby Pozidriv, s čepelí z kulaté oceli, Velikost křížové drážky: 1S

Artiklové číslo: 668270 1S
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
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby Pozidriv (PZ)
Celková délka L 79 mm
Délka čepele l1 25 mm
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Označení výrobce 355 PZ Stubby
Provedení rovné
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Délka rukojeti 54 mm
Ochrana proti odvalení ano
Velikost unašeče, Pro šrouby Pozidriv (PZ) PZ1
Průměr čepele 4,5 mm
Barva Zelená; Černá
Druh produktu Šroubovák
Povrch niklované
Set / sada ne
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 668270 1S
EAN / GTIN 4013288212191
Číslo výrobce 05008853001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami, usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži.
Čepel Wera Lasertip z vysoce legované nástrojové oceli s mikrozdrsněným hrotem, chemicky niklovaná. (vel. 0; 1S; 2S bez Lasertip, s černým hrotem).