{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Salida de velocidad | Para tornillos Pozidriv (PZ) | |
| Longitud total L | 79 mm | |
| Longitud cuchilla l1 | 25 mm | |
| Material | acero especial / aleación especial | |
| Denominación del fabricante | 355 PZ Stubby | |
| Color | verde; negro | |
| Modelo | forma recta | |
| Características del mango | Forma ergonómica; antideslizante | |
| Tipo de asa | Mango estándar | |
| Longitud de mango | 54 mm | |
| Protección desenrollado | sí | |
| Tamaño de salida, Para tornillos Pozidriv (PZ) | PZ1 | |
| Diámetro de la cuchilla | 4,5 mm | |
| Tipo de producto | Destornilladores | |
| Superficie | aplicación niquelada | |
| Juego | no | |
| Accionamiento | Mango | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 668270 1S | |
| EAN / GTIN | 4013288212191 | |
| Número del fabricante | 05008853001 | |
| Fabricante/responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |