Şurubelniţă pentru Pozidriv, cu tijă din oţel rotund, Mărimea fantei în cruce: 1S

Cod articol.: 668270 1S
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi Pozidriv (PZ)
Lungimea totală L 79 mm
Lungimea lamei l1 25 mm
Material oțel special / aliaj special
Denumirea producătorului 355 PZ Stubby
Culoarea verde; negru
Execuție dreaptă
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Lungimea mânerului 54 mm
Protecţie împotriva rulării da
Mărime antrenare, Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) PZ1
Diametrul lamei 4,5 mm
Tip produs Șurubelniţă
Suprafaţă nichelat
Set nu
Acţionare Mâner
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 668270 1S
EAN / GTIN 4013288212191
Număr producător 05008853001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Mânerul Kraftform din material plastic rezistent la şocuri cu zone moi integrate înlesneşte transmiterea momentului de torsiune şi protejează, astfel, mâna şi braţul.
Tijă Wera Lasertip din oţel special înalt aliat cu vârf de antrenare cu suprafaţă microrugoasă, acoperit chimic cu strat de nichel. (Ref. 0; 1S; 2S fără Lasertip, cu vârf de antrenare negru).