Jednopólová zkoušečka fází, Šířka břitu: 3mm

Artiklové číslo: 665050 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 603 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka břitu 3 mm
Délka čepele 60 mm
Celková délka 145 mm
Rozsah měření 120 V - 250 V
Unášecí profil Plochý šroubovák
Násuvný klips ano
Druh produktu Zkoušečka napětí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 665050 3
EAN / GTIN 4016133452001
Výrobce/odpovědná osoba H+H Werkzeug GmbH, Robert-Bosch-Straße 18, 37154 NORTHEIM, Deutschland, www.hh-werkzeug.de

Popis

Provedení:

Plastová rukojeť s izolovanou čepelí šroubováku a klipem.
Jednoduché provedení, vel. 3,5 bez násuvného klipsu. Rozsah měření 120 − 250 V.

Poznámka:

Tyto zkoušečky napětí odpovídají bezpečnostním předpisům dle VDE 0680/6. Malé doutnavky tedy nelze vyměňovat.