{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | Pro ploché šrouby (SL) | |
| Vhodné pro zkoušku napětí | ano | |
| Celková délka L | 190 mm | |
| Délka čepele l1 | 100 mm | |
| Šířka čepele b | 3,5 mm | |
| Materiál | speciální ocel / zvláštní slitina | |
| Prüfspannung max. | 250 V | |
| Třída jakosti | VDE | |
| Barva | Černá; Transparentní | |
| Prüfspannung min. | 120 V | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Pohon | Rukojeť |
| Katalogové číslo | 665050 3,5 | |
| EAN / GTIN | 4016133457006 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | H+H Werkzeug GmbH, Robert-Bosch-Straße 18, 37154 Northeim, Deutschland, www.hh-werkzeug.de |