{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Snijkantbreedte | 3,5 mm | |
| Meslengte | 75 mm | |
| totale lengte | 175 mm | |
| Testbereik | 110 V - 250 V | |
| Bitsoort | Sleufschroevendraaier | |
| Clip | nee | |
| Producttype | Spanningzoeker |
| Artikelnummer | 665020 3,5 | |
| EAN/GTIN | 7610733001354 | |
| Nummer fabrikant | PB 175.1-75 |