Plochý šroubovák pro elektroniku s plastovou rukojetí, Šířka břitu b: 2mm

Artiklové číslo: 664400 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
804 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu b (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka břitu b 2 mm
Označení čepele 00
Síla břitu a 0,3 mm
Délka čepele 70 mm
Celková délka 180 mm
Unášecí profil Plochý šroubovák
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 664400 2
EAN / GTIN 7610733086283
Číslo výrobce 160.00-70

Popis

Provedení:

Úzká čepel s rovnoběžně plochým, odsazeným břitem. Rukojeť z průhledného, nárazuvzdorného plastu.

Materiál:

Speciální slitina PB Swiss Tools, poniklovaná a chromovaná, břit černý.