Plochý šroubovák, se silovou rukojetí „multicraft“, Šířka břitu b: 3,5mm

Artiklové číslo: 660900 3,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
494 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu b (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série multicraft
Šířka břitu b 3,5 mm
Označení čepele 1
Síla břitu a 0,5 mm
Délka čepele 90 mm
Celková délka 180 mm
Unášecí profil Plochý šroubovák
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 660900 3,5
EAN / GTIN 7610733085613
Číslo výrobce 6100.1-90

Popis

Provedení:

Mnohostranný robustní šroubovák s kónickou čepelí (břitem) a 6hranným osazením pro maticový klíč.
Rukojeť „multicraft“ z nárazuvzdorného plastu (neobsahuje kadmium), zvlášť dobré uchopení i s rukama od oleje.
Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. S rovnoběžnou, odsazeným břitem. Od vel. 8 s 6hranným osazením pro otevřený klíč. Povrch poniklovaný a chromovaný, břit černý.

Výhoda:

  • Odsazené rovnoběžné břity s kontakty ploch a linií pro vyšší přenos krouticího momentu.
  • Bez efektu Cam-out.
  • Břity se perfektně hodí pro normované a nenormované drážky šroubů.
  • Hladké zaoblení konce rukojeti bez otřepů zabraňuje odření dlaně.
  • Soudečkovitý, ergonomický tvar s dobře uchopitelným povrchem garantuje dlouhodobou práci bez únavy a vysoké utahovací momenty.
  • Ochrana proti odvalení.
  • Značení symbolem výstupu a velikosti.

Použití:

Pro montážní práce a opravy, k uvolnění pevně utažených šroubů atd.