Plochý šroubovák, se silovou rukojetí „multicraft“, Šířka břitu b: 10mm

Artiklové číslo: 660900 10
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
53 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu b (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup
ploché
Celková délka L
300 mm
Délka čepele l1
180 mm
Šířka břitu b
10 mm
Tloušťka břitu a
1,6 mm
Materiál
speciální ocel / zvláštní slitina
Norma
DIN 5265
Rozměr profilu
10 mm
Barevný odstín, Stříbrná
Stříbrná šedá
Barevný odstín, červená
Signální červená
Barevný odstín, Černá
Hluboká černá
Řada
multicraft
Provedení
rovné
6hran pro nasazení otevřeného klíče
ano
Velikost klíče pro šroubovací pomůcku SW
13 mm
Vhodné pro zkoušku napětí
ne
Vlastnosti rukojeti
Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti
Standardní rukojeť
Délka rukojeti
120 mm
Ochrana proti odvalení
ano
Velikost unašeče, ploché
6
Zvláštní znaky, ploché
Černý hrot
Barva
červená; Černá; Stříbrná
Druh produktu
Šroubovák
Povrch
chromované; niklované
Set / sada
ne
Pohon
Rukojeť
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 660900 10
EAN / GTIN 7610733085668
Číslo výrobce PB 6102.6-180

Popis

Provedení:

Mnohostranný robustní šroubovák s kónickou čepelí (břitem) a 6hranným osazením pro maticový klíč.
Rukojeť „multicraft“ z nárazuvzdorného plastu (neobsahuje kadmium), zvlášť dobré uchopení i s rukama od oleje.
Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. S rovnoběžnou, odsazeným břitem. Od vel. 8 s 6hranným osazením pro otevřený klíč. Povrch poniklovaný a chromovaný, břit černý.

Výhoda:

  • Odsazené rovnoběžné břity s kontakty ploch a linií pro vyšší přenos krouticího momentu.
  • Bez efektu Cam-out.
  • Břity se perfektně hodí pro normované a nenormované drážky šroubů.
  • Hladké zaoblení konce rukojeti bez otřepů zabraňuje odření dlaně.
  • Soudečkovitý, ergonomický tvar s dobře uchopitelným povrchem garantuje dlouhodobou práci bez únavy a vysoké utahovací momenty.
  • Ochrana proti odvalení.
  • Značení symbolem výstupu a velikosti.

Použití:

Pro montážní práce a opravy, k uvolnění pevně utažených šroubů atd.