Napínák pružin ″MacPherson″ s rozsahem upnutí 100 mm - 400 mm, max. tažná síla 2,5 t

Artiklové číslo: 66-3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 66-3
EAN / GTIN 4021176170386
Číslo výrobce 66-3
L-číslo L80010 100593
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Kompresory pružin ”MacPherson” řady 66 se používají k demontáži a upínání vinutých pružin v automobilovém průmyslu. Kompresory pružin jsou jednoduché, ale důležité nástroje, které umožňují bezpečnou demontáž a montáž pružin a tlumičů. Konstrukce ”MacPherson” si poradí i s těmi nejtěžšími pružinami.
  • Nastavitelný spojovací držák usnadňuje aplikaci a upínání i v těžko přístupných oblastech

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Obor: NFZ
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 24 mm
  • max. Tahová síla [kN]: 25 kN
  • max. Tahová síla [t]: 2,5t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 2,76
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • celková délka [mm]: 450 mm
  • Celková délka [palec]: 17 11/16
  • Rozsah upnutí (min - max) [mm]: 100 mm - 400 mm
  • Průměr pružiny (min - max) [mm]: 110 mm - 180 mm
  • Rozsah upnutí (min) [mm]: 100 mm
  • Rozsah upnutí (max) [mm]: 400 mm
  • Průměr pružiny (min) [mm]: 110 mm
  • Průměr pružiny (max) [mm]: 180 mm
  • Rozsah sevření pružiny (min - max) [mm]: 100 mm - 400 mm