Rugófeszítő ″MacPherson″, 100 mm - 400 mm feszítési tartományban, 2,5 t maximális húzóerővel

Cikkszám: 66-3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 66-3
EAN / GTIN 4021176170386
Gyártó száma 66-3
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A ”MacPherson” 66-os sorozatú rugókompresszor a tekercsrugók eltávolítására és feszítésére szolgál az autóiparban. A rugótömörítők egyszerű, de fontos szerszámok, amelyek lehetővé teszik a rugók és lengéscsillapítók biztonságos ki- és beszerelését. A ”MacPherson” kialakítás még a legnehezebb rugókkal is megbirkózik.
  • Az állítható csatlakozókonzol megkönnyíti a felhelyezést és a rögzítést még a nehezen elérhető területeken is

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Ágazatok: NFZ
  • Szélesség a lapos hatszögű foglalatokon keresztül [mm]: 24 mm
  • max. Szakítóerő [kN]: 25 kN
  • max. Szakítóerő [t]: 2,5 t
  • max. Húzóerő [US t. sh.]: 2,76
  • Kapható pótalkatrészek: Nem
  • teljes hossz [mm]: 450 mm
  • Teljes hossz [inch]: 17 11/16
  • Befeszítési tartomány (min - max) [mm]: 100 mm - 400 mm
  • Rugóátmérő (min - max) [mm]: 110 mm - 180 mm
  • Rögzítési tartomány (min) [mm]: 100 mm
  • Rögzítési tartomány (max) [mm]: 400 mm
  • Rugóátmérő (min) [mm]: 110 mm
  • Rugóátmérő (max) [mm]: 180 mm
  • Rugó szorítási tartománya (min - max) [mm]: 100 mm - 400 mm