Compresor de resortes ″MacPherson″ con rango de compresión 100 mm - 400 mm, 2,5 t fuerza de tracción máxima

Número de artículo: 66-3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 66-3
EAN / GTIN 4021176170386
Número del fabricante 66-3
Número L L80010 100593
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Los compresores de muelle ″MacPherson″ de la serie 66 se utilizan para desmontar y comprimir resortes helicoidales en el sector automotriz. Los compresores de muelle son herramientas simples pero importantes que permiten el montaje y desmontaje seguro de resortes y amortiguadores. La construcción ″MacPherson″ está a la altura de los resortes más pesados.
  • La barra de conexión ajustable facilita la colocación y la tensión incluso en lugares de difícil acceso

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura entre planos [mm]: 24 mm
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 25 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 2,5 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 2.76
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Longitud total [mm]: 450 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 17 11/16
  • Rango de sujeción (mín - máx) [mm]: 100 mm - 400 mm
  • Diámetro del muelle (mín - máx) [mm]: 110 mm - 180 mm
  • Margen de sujeción (min) [mm]: 100 mm
  • Alcance de sujeción (máx.) [mm]: 400 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Diámetro del muelle (min) [mm]: 110 mm
  • Diámetro del muelle (máx.) [mm]: 180 mm
  • Rango de tensión del muelle (mín - máx) [mm]: 100 mm - 400 mm