• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Federspanner ″MacPherson″ mit Spannbereich 100 mm - 400 mm, 2,5 t max. Zugkraft

Artikel-Nr.: 66-3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 66-3
EAN / GTIN 4021176170386
Herstellernummer 66-3
L-Nummer L80010 100593
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Federspanner “MacPherson” der Baureihe 66 werden zum Ausbau und Spannen von Schraubenfedern in der Automotive genutzt. Federspanner sind einfache, aber wichtige Werkzeuge, die den sicheren Aus- und Einbau von Federn und Stoßdämpfern ermöglichen. Die Bauart ″MacPherson” ist auch schwersten Federn gewachsen.
  • Der verstellbare Verbindungsbügel macht das Anlegen und Spannen auch bei schlecht zugänglichen Stellen einfacher

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: NFZ
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 24 mm
  • max. Zugkraft [kN]: 25 kN
  • max. Zugkraft [t]: 2,5 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 2.76
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Gesamtlänge [mm]: 450 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 17 11/16
  • Spannbereich (min - max) [mm]: 100 mm - 400 mm
  • Federdurchmesser (min - max) [mm]: 110 mm - 180 mm
  • Spannbereich (min) [mm]: 100 mm
  • Spannbereich (max) [mm]: 400 mm
  • Federdurchmesser (min) [mm]: 110 mm
  • Federdurchmesser (max) [mm]: 180 mm
  • Spannbereich Feder (min - max) [mm]: 100 mm - 400 mm