Držák na momentový šroubovák, Maximální utahovací moment: 500cNm

Artiklové číslo: 659991 500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (cNm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nastavení utažení: Utahování doprava
  • Přesnost měření utahovacího momentu: ±6

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální utahovací moment 500 cNm
Nastavení utažení Utahování doprava
Přesnost měření utahovacího momentu ±6 %
Série Dinaplus
Celková délka L 131,4 mm
Rozsah utahovacích momentů 60 cNm - 500 cNm
Rozsah utahovacích momentů 0,6 Nm - 5 Nm
Signalizace spuštění dotykový
Princip vypínání mechanické spuštění krátké dráhy
Typ připojení výměnná čepel
Měřicí technika mechanická
Pevně nastavený utahovací moment ano
Data lze protokolovat ne
Nastavení hodnoty vypínání přednastavený
Feedback s vypínáním
Přepínatelné rozlišení Nm
Měření Krouticí moment
Možnost přenastavení hodnoty vypínání přednastavený
Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 659991 500
EAN / GTIN 2050001922328
Číslo výrobce 26000
Výrobce/odpovědná osoba S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 POLINAGO, Italia, www.sautool.com

Popis

Vhodné pro:

Výměnné čepele pro šrouby Torx® č. 659995 a Torx Plus® č. 659996 a také sada č. 659990.