Hay una alternativa para este artículo

Destornillador dinamométrico con escala, Par máximo: 300cNm

Número de artículo: 659945 300
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 74,18 € /piezas
a petición
En stock
38 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (cNm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posibilidad de regulación valor de disparo
regulable
Forma de la conexión
asiento para puntas
Principio de disparo
Activación mecánica de recorrido corto
Rango de par de giro mín.
0,6 Nm
Rango de par de giro máx.
3 Nm
Precisión del par de giro en sentido horario
6 %
Asiento para puntas
D 6,3
Longitud total L
153 mm
Peso total
300 g
Sentido de apriete
Derecha/izquierda
Certificado de prueba del fabricante
sí
Norma
DIN EN ISO 6789
Función slipper
no
Unidad de medida par de giro
cNm; Nm
Par de giro mín., Nm
0,6
Par de giro mín., cNm
60
Par máx., Nm
3
Par máx., cNm
300
Ajuste del valor de disparo
Con escala regulable
Tamaño, asiento para puntas
1/4 pul
Unidad del par de giro
Nm; cNm
Datos protocolables
no
Señal de disparo
Acústico; Háptico
Respuesta
activadora
Contenido
pieza única
Calibrable
sí
Messtechnik
ejecución mecánica
Maßeinheit Skalenteilung
cNm
Skalenteilung 1 Teilstrich
10 cNm
Tipo de producto
Atornillador dinamométrico
Indicación
analógico/a
Precisión del par de giro en sentido antihorario
6 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 659945 300
EAN / GTIN 4045197514011
Número del fabricante 659945 300
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango manejable para la transmisión sin problemas de los pares ajustados. Escala micrométrica fácilmente legible protegida frente a la suciedad. Bloqueo contra desajuste involuntario en el extremo del mango. Varilla intercambiable para el asiento de puntas de 1/4 pulgada en el volumen de suministro.

Función:

Al alcanzarse el valor de par ajustado, el destornillador se dispara de forma audible y perceptible y vuelve a estar dispuesto para uso inmediatamente.

Aplicación:

Para el atornillado controlado con el par preajustado.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Nota:

Todas las varillas intercambiables (n.° 659940 − 659946) se pueden utilizar también en el atornillador dinamométrico HOLEX n.° 659945.
La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.